大阪魂
アロック3カ-B (+)ナベコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201706
2X11
1袋(4000個)
11
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
26,583
¥
29,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201749
6X5
1袋(600個)
5
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
13,756
¥
15,132
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください