大阪魂
ダイヨキン(+)ナベコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201731
4X15
1袋(1200個)
15
2.6
4.2
2.03
0.7
オープン
¥
34,509
¥
37,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201740
5X12
1袋(800個)
12
3.3
4.9
2.73
0.8
オープン
¥
23,932
¥
26,325
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください