大阪魂
0クロムSB(+)バインドコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201810
3.5X23
1袋(800個)
23
0.7
1.5
4
1.83
オープン
¥
7,678
¥
8,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201828
4X28
1袋(500個)
28
0.8
1.7
4.3
2.13
オープン
¥
5,434
¥
5,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください