大阪魂
3カW-NW(+)バインドコ
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201819
4X28
1袋(500個)
28
0.8
1.7
4.3
2.13
オープン
¥
4,356
¥
4,792
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20201837
5X14
1袋(600個)
14
1
2.1
5
2.83
オープン
¥
4,996
¥
5,496
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください