ツヤケシクロ(+)サラコ D=8 (3カ-B

ツヤケシクロ(+)サラコ D=8 (3カ-B - 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ D=8 (3カ-B - 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ D=8 (3カ-B - 大阪魂
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5内容量1袋(1800個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202018465X66
オープン
18,918
20,810(税込)
9日以内出荷
返品不可
202018555X88
オープン
17,407
19,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする