大阪魂
ステンメッキ(+)サラコ D=8
タイプ
小頭
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201880
コアタマ5X60(ゼン5X60(ゼン
1袋(300個)
60
オープン
¥
10,369
¥
11,406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20201907
コアタマ5X65(ゼン5X65(ゼン
1袋(200個)
65
オープン
¥
7,172
¥
7,889
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください