大阪魂
3カW-NW(+)アプセットコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201925
3X20
1袋(1500個)
20
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
8,963
¥
9,859
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20201941
4X4
1袋(2000個)
4
0.7
7
2.8
M4
オープン
¥
12,154
¥
13,369
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください