大阪魂
3ステンBK (+)アプセットコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201950
5X20
1袋(18個)
20
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201977
6X16
1袋(19個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください