大阪魂
クロメート(+)ナベコ WH=10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202178
4X18
1袋(700個)
18
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20202230
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
3,516
¥
3,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください