大阪魂
ノンクロ-W(-)サラコ
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法n(mm)
1
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202291
4X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
11,347
¥
12,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20202300
4X20
1袋(900個)
20
オープン
¥
10,443
¥
11,487
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください