大阪魂
3-ステンコ(+)スリムヘッドコネジ
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202501
4X6
1袋(17個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20202510
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
10,818
¥
11,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください