大阪魂
クロニッケル TRX(ナベコ
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
1.7
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.5
内容量
1袋(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202546
2.5X8
オープン
¥
50,776
¥
55,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください