大阪魂
BC TRX(ナベコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202571
4X5
1袋(2000個)
5
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
9,485
¥
10,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20202607
5X14
1袋(800個)
14
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください