ノンクロ-W TRX(ナベコ

ノンクロ-W TRX(ナベコ - 大阪魂ノンクロ-W TRX(ナベコ - 大阪魂ノンクロ-W TRX(ナベコ - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202025804X51袋(2000個)52.60.77T20
オープン
9,634
10,597(税込)
9日以内出荷
返品不可
202026165X141袋(800個)143.30.89T25
オープン
8,156
8,972(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする