大阪魂
BC TRXタンパー(サラコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202799
3X6
1袋(3000個)
6
0.5
1.75
6
M3
オープン
¥
10,054
¥
11,059
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20202851
6X25
1袋(500個)
25
1
3.4
12
M6
オープン
¥
12,269
¥
13,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください