大阪魂
BC TRXタンパー(トラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202905
5X6
1袋(800個)
6
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
10,618
¥
11,680
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20202966
6X36
1袋(250個)
36
3.7
1
14
T30
オープン
¥
11,134
¥
12,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください