大阪魂
アロックNIBS(+)ナベコBS(+)ナベコ
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203000
2X8
1袋(6000個)
1.3
2.2
1.01
0.4
3.5
オープン
¥
58,520
¥
64,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20203009
2.6X8
1袋(3500個)
1.7
2.6
1.42
0.45
4.5
オープン
¥
401,800
¥
441,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください