大阪魂
アロックステン(+)ナベコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203088
4X3
1袋(1000個)
3
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
57,085
¥
62,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20203097
6X7
1袋(500個)
7
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
20,727
¥
22,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください