大阪魂
GBステン(+)トラス D8 オオアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203167
3X4
1袋(54個)
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20203185
3X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
15,085
¥
16,594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください