大阪魂
ステン+ウスBH(H1.6(カニ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203255
4X30
1袋(25個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20203280
4X45
1袋(17個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください