大阪魂
BK ステン(-)ヒラコ
寸法t(mm)
2.1
寸法k(mm)
3.9
寸法n(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203350
6X55(ゼン
55
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20203359
6X60(ゼン
60
オープン
¥
23,707
¥
26,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください