大阪魂
サビナイBステン(+-)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
寸法n(mm)
1.5
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203368
6X16
1袋(400個)
16
オープン
¥
17,596
¥
19,356
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20203377
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
9,692
¥
10,661
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください