大阪魂
D5.6SUSトライウィング(ナベコ
番号
リセス:#2
寸法k(mm)
1.8
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203447
3X8
1袋(15個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20203456
3X12
1袋(14個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください