大阪魂
T8ステン TRXタンパー(ナベコステン
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)
2.39
寸法I(mm)
0.5
寸法k(mm)
1.7
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.6
内容量
1袋(40個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203508
2.6X6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20203517
2.6X8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください