大阪魂
アカ(3カ(+)ナベコ
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3
内容量
1袋(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203630
3X6
オープン
¥
65,569
¥
72,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください