ナイロック(+)サラコ(3カ-W

ナイロック(+)サラコ(3カ-W - 大阪魂ナイロック(+)サラコ(3カ-W - 大阪魂ナイロック(+)サラコ(3カ-W - 大阪魂

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3内容量1袋(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202036663X8
オープン
39,620
43,582(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする