曜日別特売

ナイロク3B(+)バインドコ

ナイロク3B(+)バインドコ - 大阪魂ナイロク3B(+)バインドコ - 大阪魂ナイロク3B(+)バインドコ - 大阪魂
長さ(mm)5十字穴番号1寸法f(mm)0.35寸法k(mm)0.85寸法m(mm)2.2寸法q(mm)1.01ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)4.3ねじの呼びdM2寸法k+f(mm)1.2内容量1袋(7000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202037792X5
オープン
71,214
78,335(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする