大阪魂
アロック(+)バインドコ(3カ-B
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法f(mm)
0.35
寸法k(mm)
0.85
寸法m(mm)
2.2
寸法q(mm)
1.01
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
4.3
ねじの呼びd
M2
寸法k+f(mm)
1.2
内容量
1袋(6000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203788
2X6
オープン
¥
40,994
¥
45,093
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください