曜日別特売

ダクロ(+)アプセットコ

ダクロ(+)アプセットコ - 大阪魂ダクロ(+)アプセットコ - 大阪魂ダクロ(+)アプセットコ - 大阪魂
長さ(mm)90十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6ねじ部長さ(mm)全ねじ内容量1袋(170個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202039106X90(ゼン
オープン
19,040
20,944(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする