大阪魂
3カ-B (+)ナベコ D4.5 コアタマ
長さ(mm)
6
十字穴番号
#1
ピッチ(mm)
0.5
寸法k(mm)
1.7
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼びd
M3
内容量
1袋(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203989
3X6
オープン
¥
4,996
¥
5,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください