大阪魂
ノンクロ-B(+)ナベコ WH=12
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5
寸法t(mm)
1
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
9
寸法dc(mm)
12
内容量
1袋(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204287
5X40
オープン
¥
8,729
¥
9,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください