大阪魂
ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN2
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.3
寸法D(Φmm)
3.4
表面処理
ユニクロ
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#0
ねじの呼び
M2
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204531
2X8
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください