大阪魂
ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN3
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
5.5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#1
ねじの呼び
M3
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204540
3X5
オープン
¥
5,918
¥
6,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください