大阪魂
3カ-B TRXスリムヘッドコ(100
長さ(mm)
4
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
4
表面処理
3価ブラック
ドライブサイズ
T4
ねじの呼びd
M2
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204628
2X4T4
オープン
¥
3,665
¥
4,032
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください