大阪魂
クロメート(+)ナベコ(ケンサキ90゜
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
内容量
1袋(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20204759
4X40
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください