曜日別特売

ニッケル(+)ナベコ(ケンサキ90゜

ニッケル(+)ナベコ(ケンサキ90゜ - 大阪魂ニッケル(+)ナベコ(ケンサキ90゜ - 大阪魂ニッケル(+)ナベコ(ケンサキ90゜ - 大阪魂
長さ(mm)40十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法K(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202047774X40
オープン
7,729
8,502(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする