曜日別特売

T30 TRX(ナベコ

T30 TRX(ナベコ - 大阪魂T30 TRX(ナベコ - 大阪魂T30 TRX(ナベコ - 大阪魂
長さ(mm)12寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6内容量1袋(54個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202048206X12
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする