曜日別特売

ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW

ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW - 大阪魂ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW - 大阪魂ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)6寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3内容量1袋(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202048903X6
オープン
12,834
14,117(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする