曜日別特売

T10 TRXタンパー(バインドコ

T10 TRXタンパー(バインドコ - 大阪魂T10 TRXタンパー(バインドコ - 大阪魂T10 TRXタンパー(バインドコ - 大阪魂
長さ(mm)4寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法I(mm)0.85寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.3ドライブサイズT10ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9内容量1袋(62個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202049963X4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする