CR ECO BS(-)ローレットビス

CR ECO BS(-)ローレットビス - 大阪魂CR ECO BS(-)ローレットビス - 大阪魂CR ECO BS(-)ローレットビス - 大阪魂
長さ(mm)8呼びM3寸法A(mm)8寸法D(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法B(mm)3寸法C(mm)2.7内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202050573X8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする