大阪魂
CRECOBS(-)ローレットビス
長さ(mm)
25
呼び
M6
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
1.6
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
3.8
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205075
6X25
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください