大阪魂
CR ECO BSダンツキローレットビス
カドミレス材
長さ(mm)
35
呼び
M6
寸法A(mm)
12
寸法F(mm)
1.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205091
6X35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください