大阪魂
ニッケルBSフォトスタンドオス(ローレット
形状
ローレット
寸法L(mm)
6
寸法D(mm)
10
寸法H1(mm)
2
寸法H2(mm)
3
ねじの呼びd
M3.5
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205161
3.5X6
オープン
¥
127,867
¥
140,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください