大阪魂
BK ステン+ウスBH(H1.6(カニ
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
表面処理
BK
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205310
4X30
オープン
¥
14,823
¥
16,305
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください