大阪魂
SC-3ステン(+)JISマルサラコ
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.9
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.3
寸法q(mm)
3.13
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5
寸法k+f(mm)
4
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205380
5X12
オープン
¥
9,367
¥
10,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください