曜日別特売

アロックステン(+)UNC(FLAT

アロックステン(+)UNC(FLAT - 大阪魂アロックステン(+)UNC(FLAT - 大阪魂アロックステン(+)UNC(FLAT - 大阪魂
十字穴番号1ピッチ(mm)0.635寸法H(mm)1.7寸法A(mm)5.715ねじの呼び#4-40山長さ(inch)7/16ねじ外径(mm)2.8内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20205407#4-40X7/16
オープン
24,547
27,002(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする