大阪魂
ステン(+-)アプセットコ
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
寸法n(mm)
1.5
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205459
6X16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください