大阪魂
ステン+チョウテイトウネジ
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
5.5
頭部形状
超低頭
ねじ寸法M
#1
ねじの呼び
M3
内容量
1袋(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20205495
3X10(AHN3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください