曜日別特売

BK SUS SUS TRXスリムヘッドコ

BK SUS SUS TRXスリムヘッドコ - 大阪魂BK SUS SUS TRXスリムヘッドコ - 大阪魂BK SUS SUS TRXスリムヘッドコ - 大阪魂
長さ(mm)3寸法D(mm)6表面処理BK寸法k(mm)0.6ねじの呼びM2.6ドライブサイズT5内容量1袋(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202055292.6X3T5
オープン
112,916
124,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする