曜日別特売

BK SUSシールビス(バインド

BK SUSシールビス(バインド - 大阪魂BK SUSシールビス(バインド - 大阪魂BK SUSシールビス(バインド - 大阪魂

<材質>
ビス部:SUS-XM7
シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます)
<構造>
ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に
リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に
隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。
<特長>
これ1本で漏れ防止機能があります。
対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。
シールドと一体の為、作業性に優れています。
シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
繰り返しの使用が可能です(1~3回)

用途
計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、
医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、
その他機器類にも幅広くお使いいただけます。
(太陽光発電、LEDなど)
長さ(mm)10寸法H(mm)2.5寸法D(mm)8.3ねじの呼びdM4内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202055904X10
オープン
105,467
116,014(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする